AME INTERNATIONAL 24425 Tire Inflation Cage 2 Bar | AC6GXZ 33W468

AME INTERNATIONAL 24425 Däckpumpbur 2 Bar

Finns i lager
Artikel: AC6GXZ Modell: 24425Korsreferens: 33W468

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDäckinflationsbur
Höjd50 "
Typ2 Bar
enhet Vikt66 kg
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basbredd x längd (tum) (27 x 17)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTypBreddPris
AME INTERNATIONAL 24420 Däckpumphållare Bärbar 2-bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Bärbar 2-bar17 "9 829 kr
AME INTERNATIONAL 24430 Tire Inflation Cage 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "13 056 kr
AME INTERNATIONAL 24440 Tire Inflation Cage 4 Bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "16 021 kr
AME INTERNATIONAL 24450 Däckpumpbur 5 Bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "17 581 kr
AME INTERNATIONAL 24455 Däckpumpbur, 5 bars jordflyttare | AC6GYD 33W472 2445566 "5 Bar Jordflyttare34 "36 021 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AME INTERNATIONAL 24425 Däckpumpbur 2 Bar
10 509 kr /enhet