Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 34050S Lyftring, 20000 lbs. Lastkapacitet, 6.18 tums bredd | CD6KTD

ADB LYFTRINGAR MFG. 34050S lyftring, 20000 lbs. Lastkapacitet, 6.18 tums bredd

Finns i lager
Artikel: CD6KTD Modell: 34050S
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
1 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Borgens radie1"
FinishSvartoxid
Lastkapacitet20000 Ibs
MaterialLegerat stål
Movement180 grader Svänga
System för mätningImperial
Tjocklek1"
Bredd6.1875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.348
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)18.24
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Smidet höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: 6:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444.
  • Rörelseområde: Sväng 180 grader under belastning
  • Finish: Black Oxide Finish för korrosionsbeständighet
  • Höghållfasta skruvar är 100% Magnaflux inspekterade
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTjocklekBreddBorgens radieMovementMaterialFinishPris
AMERICAN DRILL BUSHING 34030S Lyftring, 2000 lbs. Lastkapacitet, 2.5 tums bredd | CD6KRZ 34030S2000 Ibs5 / 16 "2.5 "0.5 "180 grader SvängaLegerat stålSvartoxid325SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 34035S Lyftring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 3.18 tums bredd | CD6KTA 34035S2500 kg3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180 grader SvängaLegerat stålSvartoxid354SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 34040S Lyftring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3.875 tums bredd | CD6KTB 34040S5000 Ibs0.5 "3.88 "0.75 "180 grader SvängaLegerat stålSvartoxid526SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 34045S Lyftring, 12000 lbs. Lastkapacitet, 5.25 tums bredd | CD6KTC 34045S12000 Ibs0.75 "5.25 "7 / 8 "180 grader SvängaLegerat stålSvartoxid898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 34050S lyftring, 20000 lbs. Lastkapacitet, 6.18 tums bredd
1 337 kr /enhet