Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 34165 Hoist Ring, 4500Kg Load Capacity, M30x3.5 Thread Size, 311 Nm Torque | CD6KMT

ADB LYFTRINGAR MFG. 34165 Lyftring, 4500 kg lastkapacitet, M30x3.5 gängstorlek, 311 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KMT Modell: 34165

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd79.7 mm
Inre bredd71.4 mm
Lastkapacitet4500Kg
MaterialLegerat stål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden266.6 mm
System för mätningmetrisk
Tjocklek25.4 mm
gäng~~POS=TRUNC38mm
Tråd storlekM30x3.5
Vridmoment311 Nm
Bredd129.5 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.519
Fartygets höjd (cm)26.75
Fartygets längd (cm)13.03
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Modeller med långa streck

Funktioner:

  • Designfaktor: Minsta designfaktor = 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444, lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: Uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209, uppfyller ANSI/ASME B30.26
  • Finish: Black Oxide Finish för korrosionsbeständighet, *
  • Typiska applikationer: ADB:s HEAVY DUTY® lyftringar specificeras och används i kärnenergiutrustning
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla mått ungefärliga variationer påverkar inte användning eller designfaktor.
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCInre längdBreddInre breddTjocklekPris
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 254 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 040 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 254 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 040 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 510 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 417 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 34165 Lyftring, 4500 kg lastkapacitet, M30x3.5 gängstorlek, 311 Nm vridmoment
3 327 kr /enhet