HAM-LET Minskande union, rostfritt stål


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: kompression , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
763L SS 3/4 X 1/2
1-201-1 / 16 "2450 till 5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 487 SEK
A
763L SS 1/2 X 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"945 SEK
A
763L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "x 1 / 8"378 SEK
A
763L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"521 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?