Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 36605 Hoist Ring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 5.1 tums bredd | CD6KTK

ADB LYFTRINGAR MFG. 36605 Lyftring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 5.1 tums bredd

Finns i lager
Artikel: CD6KTK Modell: 36605

Få det Maj 6, Måndag
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
3 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Lastkapacitet10000 Ibs
MaterialLegerat stål
Movement360 grader Svängar eller 180 grader. Pivoter
Totala höjden7"
Plattdiameter5"
Plattjocklek13 / 32 "
System för mätningImperial
Tjocklek1"
Bredd5.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0275
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Smidet och bearbetat höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: 5:1, lyftringar bibehåller samma nominella belastning från 0 till 90 grader från bultens axel, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444
  • Rörelseområde: Sväng 360°, sväng 180° under belastning Finish: svartoxid
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetBreddTjocklekTotala höjdenPlattdiameterPlattjocklekMovementMaterialPris
AMERICAN DRILL BUSHING 36600 Hoist Ring, 7000 lbs. Lastkapacitet, 5.1 tums bredd | CD6KTJ 366007000 Ibs5.1 "1"-5"13 / 32 "360 grader Svängar eller 180 grader. PivoterLegerat stål3 105 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36610 Sväng-/pivotlyftplatta, kraftig, 9.66 x 6.75 tum, 15000 pund. Kapacitet | CD6KTL 3661015000 Ibs6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Legerat stål4 622 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36615 Sväng/svängbar lyftplatta, kraftig, 9.66 x 6.75 tum Storlek, 24000 pund. Kapacitet | CD6KTM 3661524000 Ibs6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Legerat stål4 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 36605 Lyftring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 5.1 tums bredd
3 105 kr /enhet