Noggrannhet: + /-0.3% , Elektriska anslutningar: DIN 43650-A , Bostad: 304 Stainless Steel , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , NEMA-betyg: 4X , Drifttemp.: -40 till 257 F , Utdata: 4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC , Ström som krävs: 12 till 30 VDC , Säkerhetsbetyg: Klass I, II och III, Div. 1 och 2, grupperna A, B, C, D, F och G , Termiskt fel: +/- 2% (-4 till 185F) , blött material: 316L Rostfritt stål