Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 37305 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPV

ADB LYFTRINGAR MFG. 37305 Lyftring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 trådstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KPV Modell: 37305
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
1 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre bredd2.19 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialLegerat stål
Movement360 grader
Totala höjden5.6 "
System för mätningImperial
Tjocklek0.5 "
gäng~~POS=TRUNC0.48 "
Tråd storlek5 / 16-18
Vridmoment7 fot
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)12.4
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Omdesignad lastring mer lämpad med webbselar
  • Självjusterande i lastens riktning och roterar 360 grader under belastning
  • Monterad på sidan av laster och designad för belastning 90 grader från bultens axel
  • Höghållfast legerat stål och svartoxid
  • Designfaktor 5:1
  • 100% Magnaflux testad

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 37310 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPW 373101000 Ibs3 / 8-1612 fot0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 513 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37315 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPX 373152500 kg1 / 2-1328 fot0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 910 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37320 Hoist Ring, 4000 lbs. Lastkapacitet, 5/8-11 gängstorlek, 60 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPY 373204000 Ibs5 / 8-1160 fot0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 910 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37325 Hoist Ring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPZ 373255000 Ibs3 / 4-10100 fot1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "2 817 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37330 Hoist Ring, 7000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQA 373307000 Ibs3 / 4-10100 fot1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "4 116 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37335 Hoist Ring, 8000 lbs. Lastkapacitet, 7/8-9 gängstorlek, 160 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQB 373358000 Ibs7 / 8-9160 fot1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "4 116 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37340 Hoist Ring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQC 3734010000 Ibs1-8230 fot1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "4 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 37305 Lyftring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 trådstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment
1 513 kr /enhet