Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING EN34105 Lyftring, 4500Kg Lastkapacitet, M30x3.5 Gängstorlek, 311 Nm Vridmoment | CD6KNX

ADB LYFTRINGAR MFG. EN34105 Lyftring, 4500 kg lastkapacitet, M30x3.5 gängstorlek, 311 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KNX Modell: EN34105
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
3 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Klass1
GradeB
Inre längd79.7 mm
Inre bredd71.4 mm
Lastkapacitet4500Kg
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden225.2 mm
System för mätningmetrisk
Tjocklek25.4 mm
gäng~~POS=TRUNC38mm
Tråd storlekM30x3.5
Vridmoment311 Nm
Bredd129.5 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.663
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)13.03
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Smidd och bearbetad lyftring av höghållfast legerat stål
  • Korrosionsbeständig plätering – elektrolöst nickel (AMS-C-26074 klass 1 klass B)
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serialiserad
  • Andra standard- och metriska storlekar tillgängliga
  • Välj storlekar från 550-30,000 XNUMX lbs
  • Vridbar 360°, vridbar 180°
  • Lätt att demontera och återmontera för inspektion
  • Kompilerar med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • Till skillnad från ögonbultar bibehåller svängbara lyftringar full kapacitet vid 0-90 grader från bultens axel.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING EN34212 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN34312 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN34515 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN34518 Lyftring, 1500Kg Lastkapacitet, M14x2.0 Gängstorlek, 45 Nm Vridmoment | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN34614 Lyftring, 1900Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 80 Nm Vridmoment | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN34714 Lyftring, 2200Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN34102 Lyftring, 4200Kg Lastkapacitet, M24x3.0 Gängstorlek, 311 Nm Vridmoment | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm3 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. EN34105 Lyftring, 4500 kg lastkapacitet, M30x3.5 gängstorlek, 311 Nm vridmoment
3 968 kr /enhet