AMERICAN DRILL BUSHING HV33427 Hoist Ring, 30000 lbs. Lastkapacitet, 2-4-1/2 trådstorlek, 1100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPK

ADB LYFTRINGAR MFG. HV33427 Lyftring, 30000 2 lbs. Lastkapacitet, 4-1-2/1100 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KPK Modell: HV33427

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Inre bredd3.88 "
Lastkapacitet30000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden12.18 "
System för mätningImperial
Tjocklek1.25 "
gäng~~POS=TRUNC2.96 "
Tråd storlek2-4 1 / 2
Vridmoment1100 fot
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.305
Fartygets höjd (cm)33.48
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Levereras med tapp och mutter

Produktvarianter

ProduktModellBreddInre breddLastkapacitetTotala höjdenTjocklekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekVridmomentPris
AMERICAN DRILL BUSHING HV33112 Hoist Ring, 550 lbs. Lastkapacitet, 1/4-20 gängstorlek, 5 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 Ibs3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 fot1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33212 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNZ HV332122.29 "1.25 "800 Ibs3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 fot1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33312 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPA HV333122.29 "1.25 "1000 Ibs3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 fot1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33512 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 kg6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 fot1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33614 Hoist Ring, 4000 lbs. Lastkapacitet, 5/8-11 gängstorlek, 60 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 Ibs6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 fot1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33714 Hoist Ring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "5000 Ibs6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 fot1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33102 Hoist Ring, 7000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 Ibs8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 fot3 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. HV33427 Lyftring, 30000 2 lbs. Lastkapacitet, 4-1-2/1100 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment
12 644 kr /enhet