Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lockout Hanglock Keyed Alike Green 1/4 Inch - Pack of 12 | AF3NUQ 8A593

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lockout-hänglås med samma nyckel Grön 1/4 tum - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AF3NUQ Modell: A1106KAGRN SETOF12Korsreferens: 8A593

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgGrön
Kroppshöjd1.875 "
Kroppslängd1.875 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgGrön
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypLika
Låsmekanism5-stifts tumlercylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialFörkromad borstål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgPris
AMERICAN LOCK A1106KAS3YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF3NWA 8A821 A1106KAS3YLWGulGul1 026 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS6BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 6 | AF3NWB 8A822 A1106KAS6BLUBlåBlå1 800 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS3GRN Lockout Hänglås Keyed Alike Green 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF4BRX 8PCN5 A1106KAS3GRNGrönGrön1 026 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS6YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 1/4 Inch - Pack of 6 | AF4CTJ 8RE13 A1106KAS6YLWGulGul1 800 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS3BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF4EWU 8UK90 A1106KAS3BLUBlåBlå1 026 kr
AMERICAN LOCK A1106KARED SETOF12 Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1/4 Inch - Pack of 12 | AF4MGT 9CEF6 A1106KARED SETOF12RedRed3 749 kr
AMERICAN LOCK A1106KABLU SETOF12 Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 12 | AF4RAJ 9GDF4 A1106KABLU SETOF12BlåBlå3 749 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lockout-hänglås med samma nyckel Grön 1/4 tum - paket med 12
3 749 kr /enhet