OMRON E3Z-serien, NPN fotoelektrisk sensor


Filter
Krets typ: NPN , Elektrisk koppling: 2 m förkopplad kabel , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 55 grader C. , Driftläge: Valbart ljus eller mörkt på , Respons tid: 1 msek. , Form: Rektangulär
StilModellBody MaterialDjupIP-värdeLängdStrömförsörjningAvkänningsmetodBreddPris (ex moms)
A
E3ZM-D62 2M
316L Rostfritt stål0.83 "67, 69K1.260 "10 till 30 VDCDiffus reflekterande0.43 "6 022 SEK
B
E3ZM-R61 2M
316L Rostfritt stål0.83 "67, 69K1.260 "10 till 30 VDCRetroreflekterande0.43 "6 343 SEK
C
E3ZM-T61 2M
316L Rostfritt stål0.83 "67, 69K1.260 "10 till 30 VDCGenom Beam0.43 "9 897 SEK
D
E3Z-R61
PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCRetroreflekterande0.41 "3 168 SEK
D
E3Z-T61
PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCGenom Beam0.41 "4 197 SEK
D
E3Z-D61
PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCDiffus reflekterande0.41 "2 822 SEK
E
E3Z-T61K 2M
PBT0.79 "671.22 "12 till 24 VDCGenom Beam0.28 "4 959 SEK
D
E3Z-D62
PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCDiffus reflekterande0.41 "3 008 SEK
F
E3Z-LS61
PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCDiffus0.41 "4 604 SEK

E3Z-serien, NPN fotoelektrisk sensor

Omron E3Z Series NPN fotoelektriska sensorer använder ljusstrålar för att detektera närvaron eller frånvaron av föremål, ofta i förpackningar, monteringslinjer och transportörsystem. De säkerställer exakt objektpositionering, förbättrar effektiviteten genom att automatisera processer och underlättar feldetektering, förhindrar pappersstopp eller materialbrist. De är IP67 och IP69k klassade för förbättrat skydd i våta miljöer. Dessa fotoelektriska sensorer används sällsynt inom bil-, förpacknings-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. De har en gaffeldesign för att eliminera behovet av optiska axeljusteringar, vilket förbättrar driftseffektiviteten och användarvänligheten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?