AMERICAN LOCK Lockout-hänglås i aluminium, lika med nyckel


Filter
Kroppshöjd: 1.875 " , Kroppslängd: 1.875 " , Kroppsmaterial: Aluminium , Kroppsstil: Rektangulär , Kroppstjocklek: 3 / 4 " , Kroppsbredd: 1.5 " , grön certifiering eller annat erkännande: Validering av UL-miljöanspråk , Nyckeltyp: Lika , Låsmekanism: 5-stifts tumlercylinder , Master Keyed: Nej , Antal nycklar: 2 , Antal pins: 5 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Bygelhöjd: 1.5 " , Bygelmaterial: Förkromad borstål , Bygeltyp: Öppen , Bygelbredd: 3 / 4 "
StilModellKroppsfärgFärgPris (ex moms)
A
A1106KABLU SETOF12
BlåBlå3 264 SEK
B
A1106KAS6BLU
BlåBlå1 747 SEK
B
A1106KAS3BLU
BlåBlå1 047 SEK
C
A1106KAGRN SETOF12
GrönGrön3 264 SEK
D
A1106KAS6GRN
GrönGrön1 747 SEK
D
A1106KAS3GRN
GrönGrön1 047 SEK
E
A1106KARED SETOF12
RedRed3 264 SEK
F
A1106KAS6RED
RedRed1 747 SEK
G
A1106KAS3YLW
GulGul1 047 SEK
G
A1106KAS6YLW
GulGul1 747 SEK
H
A1106KAYLW SETOF12
GulGold3 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?