Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A1106KAS6RED Lockout-hänglås med samma nyckel röd 1/4 tum - förpackning med 6 | AF4UXG 9L747

AMERICAN LOCK A1106KAS6RED Lockout-hänglås med samma nyckel röd 1/4 tum - paket med 6

Finns i lager
Artikel: AF4UXG Modell: A1106KAS6REDKorsreferens: 9L747
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
1 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgRed
Kroppshöjd1.875 "
Kroppslängd1.875 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgRed
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypLika
Låsmekanism5-stifts tumlercylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialFörkromad borstål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgPris
AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lockout Hanglock Keyed Alike Green 1/4 Inch - Pack of 12 | AF3NUQ 8A593 A1106KAGRN SETOF12GrönGrön3 264 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS3YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF3NWA 8A821 A1106KAS3YLWGulGul1 047 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS6BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 6 | AF3NWB 8A822 A1106KAS6BLUBlåBlå1 747 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS3GRN Lockout Hänglås Keyed Alike Green 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF4BRX 8PCN5 A1106KAS3GRNGrönGrön1 047 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS6YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 1/4 Inch - Pack of 6 | AF4CTJ 8RE13 A1106KAS6YLWGulGul1 747 kr
AMERICAN LOCK A1106KAS3BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF4EWU 8UK90 A1106KAS3BLUBlåBlå1 047 kr
AMERICAN LOCK A1106KARED SETOF12 Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1/4 Inch - Pack of 12 | AF4MGT 9CEF6 A1106KARED SETOF12RedRed3 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS6RED Lockout-hänglås med samma nyckel röd 1/4 tum - paket med 6
1 747 kr /enhet