Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A1107KABLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 inch Diameter | AD7HWD 4ENE5

AMERICAN LOCK A1107KABLU Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD7HWD Modell: A1107KABLUKorsreferens: 4ENE5
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgBlå
Kroppsfinisheloxerad
Kroppshöjd1.875 "
Kroppslängd1.875 "
Body Materialanodiserat aluminium
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgBlå
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypLika
Låsmekanism5-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd3"
BygelmaterialFörkromad borstål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgNyckeltypLåsmekanismSchackelhöjdSchackeltypPris
AMERICAN LOCK A1106KARED16274 Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1/4 3/1 Inch Shackle Diameter | AB3GZT XNUMXTDCXNUMX A1106KARED16274RedRedLika5-stifts tumlare1.5 "Öppen312SEK
AMERICAN LOCK A1106KAYLW22165 Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 1/4 3/1 inch Diameter | AB4GZU XNUMXTDCXNUMX A1106KAYLW22165GulGulLika5-stifts tumlare1.5 "Öppen312SEK
AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4-tums diameter | AB3GZV 1TDC5 A1106KABLU15845BlåBlåLika5-stifts tumlare1.5 "Öppen312SEK
AMERICAN LOCK A1106KAGRN55686 Lockout Padlock Keyed Alike Green 1 / 4in. Diameter | AB3GZW 1TDC6 A1106KAGRN55686GrönGrönLika5-stifts tumlare1.5 "Öppen312SEK
AMERICAN LOCK A1106KABLK35687 Lockout Hanglock Keyed Alike Black 1 / 4in. Diameter | AB3GZX 1TDC7 A1106KABLK35687SvartSvartLika5-stifts tumlare1.5 "Öppen312SEK
AMERICAN LOCK A1106KAORJ65878 Lockout Padlock Keyed Alike Orange 1/4 3/1 inch Diameter | AB8GZY XNUMXTDCXNUMX A1106KAORJ65878OrangeOrangeLika5-stifts tumlare1.5 "Öppen312SEK
AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum tum Diameter | AD7HUT 4EMZ8 A1106KACLR51252SilverSilverLika5-stifts tumlare1.5 "Öppen296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A1107KABLU Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 1/4 tums diameter
335SEK /enhet