AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 1567-1 / 4 Skärspets Storlek 1/4 | AG2DXK 31GW68

AMERICAN TORCH TIP 1567-1/4 Skärspetsstorlek 1/4

Artikel: AG2DXK Modell: 1567-1/4Korsreferens: 31GW68

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Bränsletryck3 till 5 psi
BensinserviceFlytande naturgas
MAPP Gas SilverlödningNej
MAPP Gas SilverlödNej
MAPP gasmjuk lödNej
Syre Tryck40 psi
Propan Gas SilverlödningNej
Propan Gas SilverlödNej
Propan Gas mjukt lödNej
SilverlödrörNej
Storlek1 / 4 "
Mjuk lödrörskåpa.Nej
Ståltjocklek1 / 4 "
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)9.78
Fartygets längd (cm)2.16
Fartygets bredd (cm)2.16
HS-kod8468901000

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypBensinserviceStorlekTypPris
AMERICAN FICKTIPS 164-10 Skärspetsstorlek 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Tung förvärmningAcetylen101 Piece490SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 164-2 Skärspets Storlek 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Tung förvärmningAcetylen2"1 Piece313SEK
AMERIKANSK TORCH TIPS 6290NFF-1 Skärspets Storlek 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Medium förvärmFlytande naturgas1"2 Piece270SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 6290NFF-1-KROMAD Skärspets Storlek 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KROMADMedium förvärmFlytande naturgas1"2 Piece322SEK
AMERIKANSK TORCH TIPS 6290NFF-2 Skärspets Storlek 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Medium förvärmFlytande naturgas2"2 Piece269SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 6290NFF-2-KROMAD Skärspets Storlek 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KROMADMedium förvärmFlytande naturgas2"2 Piece307SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 112-00 Skärspets Storlek 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Medium förvärmAcetylen001 Piece574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1567-1/4 Skärspetsstorlek 1/4