AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-1L-3-TEFC Mankylare med lågt stativ, storlek 36 tum, 1 hk, 13000 CFM, aluminium

Artikel: CE8DNE Modell: 36DAL-1L-3-TEFC
30 192 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Cooler
Blad Dia.36 "
VäxeltypDirekt
KapslingTEFC
HP1
Motorvarvtal1140
Fas3
Spänning230/460

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HPMotorvarvtalFasSpänningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-EXP Mankylare med lågt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HP, 3050 CFM, aluminium | CE8CXQ 18DA-1 / 4L-1-EXP18 "1/417251115/23022 080 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-TEFC Mankylare med lågt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXR 18DA-1 / 4L-1-TEFC18 "1/417251115/23017 417 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-EXP Mankylare med lågt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HP, 3050 CFM, aluminium | CE8CXT 18DA-1 / 4L-3-EXP18 "1/417253230/46020 281 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-TEFC Mankylare med lågt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXU 18DA-1 / 4L-3-TEFC18 "1/417253230/46017 710 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-EXP Mankylare med lågt stativ, storlek 18 tum, 1/3 hk, 3450 CFM, aluminium | CE8CYM 18DA-1 / 3L-3-EXP18 "1/317253230/46021 870 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-TEFC Mankylare med lågt stativ, storlek 18 tum, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CYN 18DA-1 / 3L-3-TEFC18 "1/317253230/46018 462 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-EXP Mankylare med lågt stativ, storlek 18 tum, 1/3 HP, 3450 CFM, aluminium | CE8CYP 18DA-1 / 3L-1-EXP18 "1/317251115/23022 937 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-1L-3-TEFC Mankylare med lågt stativ, storlek 36 tum, 1 hk, 13000 CFM, aluminium
30 192 kr /enhet