AMERICRAFT MANUFACTURING 42DAL-2M-3-EXP Mankylare med medium stativ, storlek 42 tum, 2 hk, 19500 CFM, aluminium

Artikel: CE8DRQ Modell: 42DAL-2M-3-EXP
49 617 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Cooler
Blad Dia.42 "
VäxeltypDirekt
HP2
Motorvarvtal1140
motortypExplosionssäker
Fas3
Spänning230/460

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HPMotorvarvtalFasSpänningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-1-EXP Mankylare med medium stativ, storlek 18 tum, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXV 18DA-1 / 4M-1-EXP18 "1/417251115/23026 596 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-1-TEFC Mankylare med medium stativ, storlek 18 tum, 1/4 HP, 3050 CFM, aluminium | CE8CXW 18DA-1 / 4M-1-TEFC18 "1/417251115/23021 933 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-3-EXP Mankylare med medium stativ, storlek 18 tum, 1/4 HP, 3050 CFM, aluminium | CE8CXX 18DA-1 / 4M-3-EXP18 "1/417253230/46024 798 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-3-TEFC Mankylare med medium stativ, storlek 18 tum, 1/4 HP, 3050 CFM, aluminium | CE8CXY 18DA-1 / 4M-3-TEFC18 "1/417253230/46022 226 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-1-EXP Mankylare med medium stativ, storlek 18 tum, 1/3 HP, 3450 CFM, aluminium | CE8CYR 18DA-1 / 3M-1-EXP18 "1/317251115/23027 432 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-1-TEFC Mankylare med medium stativ, storlek 18 tum, 1/3 hk, 3450 CFM, aluminium | CE8CYT 18DA-1 / 3M-1-TEFC18 "1/317251115/23023 292 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-3-EXP Mankylare med medium stativ, storlek 18 tum, 1/3 HP, 3450 CFM, aluminium | CE8CYU 18DA-1 / 3M-3-EXP18 "1/317253230/46026 366 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 42DAL-2M-3-EXP Mankylare med medium stativ, storlek 42 tum, 2 hk, 19500 CFM, aluminium
49 617 kr /enhet