EATON Bågblixtreläpunktssensorer


Eatons ljusbågsreläpunktssensorer är idealiska för att upptäcka och reagera på ljusbågsincidenter i elektriska system i kraftverk, fabriker och andra industrianläggningar för att minska risken för skador och skador på utrustning. Dessa UL-listade Eaton ljusbågsreläpunktsensorer är kompatibla... med deras serie av strömbrytare och annan elektrisk skyddsutrustning för att enkelt integrera dem i befintliga system.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ER-FP5KRETROKIT
4 236 SEK
RFQ
B
EAFR-01-C
5 483 SEK
RFQ
B
EAFR-01-B
5 483 SEK
RFQ
C
EAFR-01-A
5 483 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eatons ljusbågsreläpunktsensorer övervakar kontinuerligt den elektriska strömmen som flyter genom ett elektriskt system. De analyserar denna ström genom att detektera ljuset, värmen och trycket som genereras av en ljusbåge.
  • När sensorn upptäcker en ljusbågsblixt utlöser den ett relä för att skicka en signal till den elektriska skyddsutrustningen som en strömbrytare och koppla bort strömmen till det drabbade området.
  • Detta minimerar varaktigheten av ljusbågen och förhindrar ytterligare skador på utrustningen.

Vanliga frågor

Vad är känsligheten hos dessa Eaton bågblixtreläpunktsensorer?

Dessa punktsensorer har känsligheter som sträcker sig från 8000 till 50000 lux.

Vad är spänningen för dessa Eatons ljusbågsreläpunktsensorer?

De har ett spänningsområde på 80 till 265VAC / VDC och en frekvensklass på 50 / 60 Hz.

Vad är bågblixtar?

Bågblixtar är farliga elektriska tillstånd som uppstår när den elektriska strömmen lämnar sin avsedda väg och hoppar runt för att resa genom luften, vilket skapar ett starkt ljus, intensiv värme och en tryckvåg. Detta kan resultera i allvarliga brännskador och blindhet för närliggande operatörer och skador på utrustningen.

Kan jag använda dessa Eaton ljusbågsreläpunktsensorer i utomhusmiljöer?

Ja, Eatons ljusbågsreläpunktsensorer kan användas i utomhusmiljöer. Men användare bör skydda sensorerna från extrema väderförhållanden och direkt exponering för solljus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?