AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-3-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 42 Inch, 3 Phase, 2 HP | AG3QHK 33TD94

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 42 tum, 3-fas, 2 hk

Finns i lager
Artikel: AG3QHK Modell: BRV-842-2-3-EXPKorsreferens: 33TD94

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd51.25 "
Baslängd57 "
Basbredd57 "
Bearing TypeKuddfodral
Blad Dia.42 "
CFM @ 0.000-in. SP20653
CFM @ 0.125-in. SP19128
CFM @ 0.250-in. SP17503
CFM @ 0.375-in. SP15264
CFM @ 0.500-in. SP11319
CFM-intervall20653-11319
VäxeltypBälte
Fläkt RPM725
Husets materialKraftigt stål
HP2
Max. BHP1.65
Max. Inloppstemp.70 grader F.
Max. Driftförstärkare2.9
Motor HP2
motor Hz60
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42 "
Totala höjden51.25 "
Fas3
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialAluminium
RPM-räckvidd725
Axeldia. Propellerände (in.)0.875
Axeldia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.24
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.5
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)160.02
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPMax. BHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 005 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3937 396 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3941 797 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3942 326 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7343 576 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7341 254 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.7348 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 42 tum, 3-fas, 2 hk
68 306 kr /enhet