AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHB 33TD85

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1-fas, 1 hk

Finns i lager
Artikel: AG3QHB Modell: BRV-830-1-1-EXPKorsreferens: 33TD85

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd45.25 "
Baslängd45 "
Basbredd45 "
Bearing TypeKuddfodral
Blad Dia.30 "
CFM @ 0.000-in. SP10668
CFM @ 0.125-in. SP9959
CFM @ 0.250-in. SP8626
CFM @ 0.375-in. SP6828
CFM @ 0.500-in. SP5184
CFM-intervall10668-5184
VäxeltypBälte
Fläkt RPM975
Husets materialKraftigt stål
HP1
Max. BHP0.73
Max. Inloppstemp.70 grader F.
Max. Driftförstärkare6.4
Motor HP1
motor Hz60
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.30 "
Totala höjden45.25 "
Fas1
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialAluminium
RPM-räckvidd975
Axeldia. Propellerände (in.)0.875
Axeldia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.18
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPMax. BHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 005 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3937 396 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3941 797 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3942 326 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7343 576 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7341 254 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHC 33TD86 BRV-830-1-3-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.7348 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1-fas, 1 hk
48 442 kr /enhet