Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 116764-13 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AD8TJG 4M914

AMETEK LAMB 116764-13 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums kroppsdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC

Finns i lager
Artikel: AD8TJG Modell: 116764-13Korsreferens: 4M914
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
3 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Genomsnittligt liv500 timmar
LagerBoll
Fläktsteg3
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-in. Öppning100
AnsvarsfrihetKringutrustning
DutyIntermittent
KapslingÖppna Dripproof
Hz50/60
isolering klassA
Max. Air Watts382
Max. Förstärkare11.1
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeJuli
MotorskyddIngen
MonteringAlla positioner
MonteringsfästenHärdade
Antal hastigheter1
Totala höjden7 13 / 16 "
Fas1
UtbytesborstarTillverkare Nr 833392-61
Termisk skyddIngen
Vakuum (H2O förseglad)119.6
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501204000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Motor / fläkt (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115330 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Öppna Dripproof102.73 601 kr
AMETEK LAMB 114787 Vakuummotor, Perifer, 7.5 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Öppna Dripproof1267 476 kr
AMETEK LAMB 115962 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Öppna Dripproof116.44 664 kr
AMETEK LAMB 116155-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2 steg 1 hastighet, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Öppna Dripproof66.43 420 kr
AMETEK LAMB 116156-00 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Öppna Dripproof70.73 056 kr
AMETEK LAMB 115757-P Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757 P120 VAC82Öppna Dripproof961 751 kr
AMETEK LAMB 116757-13 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Öppna Dripproof971 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 116764-13 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums kroppsdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC
3 122 kr /enhet