Ametek Lamb 114787 vakuummotor används i kommersiella kapslar eller verktygsdammsugare, materialhanterings- och överföringssystem, biltvättdammsugare och centraldammsugare. Denna motor genererar ett kraftfullt sug och transporterar effektivt ren och torr luft. Dessutom uppfyller den säkerhetsstandarder, vilket gör den till ett säkert och effektivt val för olika vakuumapplikationer.
Funktioner:
- Den har en perifer utloppsdesign som tillåter luft att strömma in i botten av motorn och släppa ut genom ventiler, vilket säkerställer effektiv kylning och tillförlitlig drift.
- Denna vakuummotor kommer med en kylfläkt ovanpå motorn, som blåser ren luft över motorn, vilket förbättrar dess kylningseffektivitet jämfört med andra motortyper som genomströmnings- och tangentialmotorer.
- Denna Ametek 114787 vakuummotor är utrustad med ett robust kullagersystem, vilket säkerställer smidig och pålitlig drift under en förlängd livslängd på upp till 1000 timmar.
- Den är UL-listad (E47185) och säkerställer överensstämmelse med säkerhets- och prestandaföreskrifter för elektrisk utrustning.
- Denna Ametek 114787 vakuummotor har en enfas universell AC/DC-motordesign, vilket ger mångsidighet i spänningskompatibilitet.
Kompatibla tillbehör:
- Ametek Lamb 835253-50 och Ametek Lamb 833300-50 kolborstar: Dessa Ametek Lamb kolborstar är precisionskonstruerade ersättningar skräddarsydda för Ametek Lamb 114787 vakuummotor. De har högkvalitativ konstruktion av kolmaterial och garanterar exakt passform och elektrisk ledningsförmåga, vilket säkerställer sömlös kompatibilitet och effektiv prestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man installerar denna Ametek Lamb 114787 vakuummotor?
A. När du installerar denna vakuummotor, se till att monteringsskruvarna inte dras åt för hårt, eftersom detta kan skada fläktkåpan och bladen. En beröring bortom fingertäthet är vanligtvis tillräckligt för att montera och placera motorn.
F. Vilken roll har en fläkt eller impeller i en vakuummotor?
A. Fläkten eller pumphjulet är fäst vid motoraxeln och snurrar snabbt när motorn är igång. Dess snurrande skapar ett lågtrycksområde i dammsugaren, vilket genererar sug och drar in luft och skräp i dammsugaren.