AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Filterhus 2 tum Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Filterhus 2 tum Npt Flow 110 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB2XDC Modell: 1-2221-2151-0000Korsreferens: 1PHP5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterhus
AnslutningstypNPT
Flödeshastighet110 gpm
Höjd24.875 "
Husets materialPolyamid / glasfibrer
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 F
Storlek2 "NPT
Bredd10 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.67
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdHusets materialStorlekBreddPris
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Filterhus 1 1/2 tum Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151-000060 gpm10.75 "polyacetal1-1 / 2 "NPT11.88 "1 117 kr
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Filterhus 3/4 tum Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"acetal3 / 4 "NPT6.38 "372SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Filterhus 1 tum Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"acetal1 "NPT8"776SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Filterhus 2 tum Npt Flow 110 Gpm
5 601 kr /enhet