Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL D-22 Driftstift Rak 5/16 x 10 Gnistfri | AD9GEC 4RPL8

AMPCO METAL D-22 Driftstift Rak 5/16 x 10 Gnistfri

Finns i lager
Artikel: AD9GEC Modell: D-22Korsreferens: 4RPL8

Få det Maj 14, Tisdag
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
671SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivstift, rak typ
ByggAluminiumbrons
Designa1 stycke
Hex13 / 16 "
Längd8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek5 / 16 "
TypIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
AMPCO METAL D-20 Driftstift Rak 1/4 x 6 Gnistfri | AD9GEA 4RPL6 D-201 / 2 "6"1 / 4 "342SEK
AMPCO METAL D-21 Driftstift Rak 9/32 x 6 Gnistfri | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "444SEK
AMPCO METAL D-23 Driftstift Rak 7/16 x 10 Gnistfri | AD9GED 4RPL9 D-2315 / 16 "10 "7 / 16 "840SEK
AMPCO METAL D-24 Driftstift Rak 1/2 x 10 Gnistfri | AD9GEE 4RPN1 D-241-1 / 8 "10 "1 / 2 "1 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL D-22 Driftstift Rak 5/16 x 10 Gnistfri
671SEK /enhet