Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL DWI-3/4D1-1/2 Sockel Deep Well Impact 1-1/2 tum | AG2YKG 32NL46

AMPCO METAL DWI-3/4D1-1/2 Socket Deep Well Impact 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG2YKG Model: DWI-3/4D1-1/2Korsreferens: 32NL46

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialNickel, Aluminium, Brons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd3.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1.5 "
Sockeldjup3.375 "
UttagstypDeep Well Impact

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)8.57
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupUttagstypPris
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Socket Impact 9/16 tum | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "Inverkan2 133 kr
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Socket Impact 5/8 Inch | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "Inverkan2 075 kr
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM Sockel Deep Well Impact 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "metrisk17mm3.375 "Deep Well Impact2 909 kr
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM Sockel Deep Well Impact 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "metrisk18mm3.375 "Deep Well Impact3 026 kr
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM Sockel Deep Well Impact 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "metrisk19mm3.375 "Deep Well Impact3 016 kr
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM Sockel Deep Well Impact 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "metrisk20mm3.375 "Deep Well Impact2 851 kr
AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Sockel Deep Well Impact 21mm | AG2YHR 32NL07 DWI-3 / 4D21MM3.375 "metrisk21mm3.375 "Deep Well Impact3 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D1-1/2 Socket Deep Well Impact 1-1/2 tum
5 088 kr /enhet