Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL IP-35 Linemans Tång Isolerad 8-3/4 In | AB8AAE 24Y876

AMPCO METAL IP-35 Linemans Tång Isolerad 8-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB8AAE Modell: IP-35Korsref: 24Y876
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
3 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade linjetänger
Hantera typDubbelisolerat vadderat grepp med halkskydd
Käftlängd1.625 "
Käftjocklek3 / 8 "
Käftbredd1.125 "
MaterialNickel Aluminium Brons
Total längd8.75 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL IP-35 Linemans Tång Isolerad 8-3/4 In
3 925 kr /enhet