Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL P-1290 Rund Center Punch 5/16 x 4 Gnistfri | AD9GDW 4RPL2

AMPCO METAL P-1290 Rund centerstans 5/16 x 4 Gnistfri

Finns i lager
Artikel: AD9GDW Modell: P-1290Korsreferens: 4RPL2

Få det Maj 8, Onsdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunda Center Punch
ByggAluminiumbrons
Designa1 stycke
Hex5 / 16 "
Längd4"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdPris
AMPCO METAL P-1291 Rund Center Punch 3/8 x 4 1/2 Gnistfri | AD9GDX 4RPL3 P-12913 / 8 "4.5 "351SEK
AMPCO METAL P-1292 Rund Center Punch 1/2 x 5 Gnistfri | AD9GDY 4RPL4 P-12921 / 2 "5"513SEK
AMPCO METAL P-1293 Rund Center Punch 5/8 x 6 Gnistfri | AD9GDZ 4RPL5 P-12935 / 8 "6"724SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL P-1290 Rund centerstans 5/16 x 4 Gnistfri
353SEK /enhet