PARKER BF-serien, torktumlare 1/2 tum


Filter
Anslutning: Löd , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Driva. Beskrivning: Värmepumpstillämpning , Typ: Stål, Bi Flow
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
BF-084S
5 13 / 32 "853 SEK
B
BF-164S
6 1 / 16 "1 062 SEK

BF-serien, torktumlare 1/2 tum

Parker BF-seriens tvåflödesfiltertorkar är utformade för att avlägsna föroreningar från hydrauliska och pneumatiska system, där en omvänd cykel eller en värmepump används. Dessa torkar har en inbyggd robust metallventil för att säkerställa maximal flödeskapacitet och en torkmedelkärna, vadderad i fiberpackningar, för effektivt avlägsnande av föroreningar, fukt och syra. De kan fungera i tvåvägs flödesriktningar med lågtrycksfall och kommer vidare med ett epoxipulverbelagt skal för att förhindra oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna. Välj från ett brett utbud av dessa Parker-filtertorkar, tillgängliga i SAE-flare och lödtypsanslutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?