Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL P-52 Rund Pin Punch 3/8 x 7 Gnistfri | AD9GDT 4RPK8

AMPCO METAL P-52 Rundstiftsstans 3/8 x 7 Gnistfri

Finns i lager
Artikel: AD9GDT Modell: P-52Korsreferens: 4RPK8
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
680SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunch med rund stift
ByggAluminiumbrons
Designa1 stycke
Hex9 / 16 "
Längd7"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 8 "
TypIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
AMPCO METAL P-50 Rundstiftsstans 1/8 x 5 Gnistfri | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "404SEK
AMPCO METAL P-51 Rundstiftsstans 1/4 x 6 Gnistfri | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "615SEK
AMPCO METAL P-53 Rund Pin Punch 1/2 x 8 Gnistfri | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "824SEK
AMPCO METAL P-54 Round Pin Punch 5/8 x 9 Gnistfri | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "1 173 kr
AMPCO METAL P-48 Round Pin Punch Ej gnistor 1/16 x 4-3/16 tum | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "1 578 kr
AMPCO METAL P-51A Rund Pin Punch Icke-gnistgivande 5/16 x 6 Inch | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "658SEK
AMPCO METAL P-49 Round Pin Punch Gnistfri 5/64 x 4-3/16 tum | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "1 586 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL P-52 Rundstiftsstans 3/8 x 7 Gnistfri
680SEK /enhet