MERSEN FERRAZ FSPDB-serien UL 1059 Fingersäkra kraftfördelningsblock


Filter
Växelspänning: 600V , Kroppsmaterial: Nylon , Kopplingstyp: Juli , Nuvarande omdöme: Den 175 , För ledarematerial: Aluminium , För Max. Linjeledningsstorlek: 2/0 AWG , För Max. Lasttrådsstorlek: 2 AWG , För min. Linjeledningsstorlek: 14 AWG , För min. Lasttrådsstorlek: 14 AWG , Husmaterial: Nylon , Max. Spänning: 1500V DC , Monteringstyp: DIN-skena , Antal anslutningar: 1 (linje), 4 (ladda) , Antal polacker: 1 , Terminalmaterial: Aluminium , Typ: FSPDB , Spänningsvärde: 600 VAC
StilModellSekundärt trådområde (AWG)AmpsDjupBreddHöjdArtikelLängdMax. FörstärkarePris (ex moms)
A
FSPDB1C
---1.95 "1.95 "Kraftfördelningsblock2.86 "-448 SEK
A
FSPDB4C
---1.54 "3.15 "Kraftfördelningsblock5.73 "--
RFQ
A
FSPDB2C
---2.21 "2.21 "Kraftfördelningsblock3.45 "--
RFQ
A
FSPDB3C
---2.53 "2.53 "Kraftfördelningsblock3.97 "--
RFQ
A
FSPDB5C
---2.84 "3.15 "Kraftfördelningsblock5.71 "--
RFQ
A
FSPIN1
---0.14 "0.14 "nål2.05 "-10 SEK
B
FSPDB5A
4 till 600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "Kraftfördelningsblock5.71 "8402 272 SEK
C
FSPDB4A
6 till 400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Kraftfördelningsblock5.73 "335688 SEK
D
FSPDB2A
14 till 21752.21 "2.21 "2.21 "Kraftfördelningsblock3.45 "175485 SEK
E
FSPDB1A
14 till 2/01751.95 "1"1.95 "Kraftfördelningsblock2.86 "175373 SEK
F
FSPDB3A
14 till 83102.53 "1.85 "2.53 "Kraftfördelningsblock3.97 "310837 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?