Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL SS-3/8D8MM Sockel 3/8 Inch Drive 8mm 6 Point Standard | AD9GGF 4RPW1

AMPCO METAL SS-3/8D8MM Sockel 3/8 tums drivning 8 mm 6-punkts standard

Finns i lager
Artikel: AD9GGF Modell: SS-3/8D8MMKorsreferens: 4RPW1
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
1 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd3 / 4 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek8
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL SS-3/8D7MM Sockel 3/8 Inch Drive 7mm 6 Point Standard | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm1 098 kr
AMPCO METAL SS-3/8D9MM Sockel 3/8 Inch Drive 9mm 6 Point Standard | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "91 117 kr
AMPCO METAL SS-3/8D10MM Sockel 3/8 Inch Drive 10mm 6 Point Standard | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "101 122 kr
AMPCO METAL SS-3/8D11MM Sockel 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Standard | AD9GJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "111 185 kr
AMPCO METAL SS-3/8D12MM Sockel 3/8 Inch Drive 12mm 6 Point Standard | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "1 107 kr
AMPCO METAL SS-3/8D13MM Sockel 3/8 Inch Drive 13mm 6 Point Standard | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "131 113 kr
AMPCO METAL SS-3/8D14MM Sockel 3/8 Inch Drive 14mm 6 Point Standard | AD9GGM 4RPW7 SS-3 / 8D14MM1 1 / 16 "14mm1 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D8MM Sockel 3/8 tums drivning 8 mm 6-punkts standard
1 111 kr /enhet