Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL W-13 flänskil Gnistfri 2 x 2 x 8 In | AD6MGM 46C043

AMPCO METAL W-13 flänskil, gnistfri 2 x 2 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6MGM Modell: W-13Korsreferens: 46C043

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns Wedge
Höjd2"
Längd8"
MaterialHögstyrka Nickel Aluminium Brons
TypIcke-gnistor, icke magnetisk, korrosionsbeständig
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialTypBreddPris
AMPCO METAL W-4 flänskil 1-1/2 B x 3/4 H Gnistfri | AC3QFH 2VJ19 W-43 / 4 "6"Aluminium Brons KopparlegeringIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig1.5 "581SEK
AMPCO METAL W-7 flänskil 1-1/2 B x 1-5/8 H Gnistfri | AC3QFJ 2VJ20 W-71.625 "7.75 "Aluminium Brons KopparlegeringIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig1.5 "1 200 kr
AMPCO METAL W-1 flänskil, gnistfri 1/4 x 3 1/4 In | AD9FVF 4RNU2 W-11 / 4 "3.25 "Aluminium Brons KopparlegeringIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig1 / 2 "264SEK
AMPCO METAL W-5 flänskil, gnistfri 1 1/4 x 7 In | AD9FVG 4RNU3 W-51 / 2 "7"Aluminium Brons KopparlegeringIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig1.25 "504SEK
AMPCO METAL W-9 flänskil, gnistfri 2 x 8 tum | AD9FVH 4RNU4 W-93 / 4 "8"Aluminium Brons KopparlegeringIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig2"944SEK
AMPCO METAL W-11 Gnistfri flänskil 2 x 7 In | AD9FVJ 4RNU5 W-113 / 8 "7"Aluminium Brons KopparlegeringIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig2"560SEK
AMPCO METAL W-12 Gnistfri flänskil 2 x 3 1/4 In | AD9FVK 4RNU6 W-123 / 8 "3.5 "Aluminium Brons KopparlegeringIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig2"408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL W-13 flänskil, gnistfri 2 x 2 x 8 tum
2 669 kr /enhet