PROTO Extra tunn nyckel, SAE


Filter
Finish: satin , Huvudvinkel: 15 grader , Material: Stål , Total längd: 10 " , SAE eller Metrisk: SAE
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
J3426
1/2 x 9/16 "346 SEK
A
J3425
7/16 x 1/2 "281 SEK
A
J3430
9/16 x 5/8 "322 SEK
A
J3435
11/16 x 3/4 "329 SEK
A
J3440
13 / 16 "x 7 / 8"402 SEK

Extra tunn nyckel, SAE

Proto extra tunna skiftnycklar har en satinfinish för korrosionsbeständighet och ett halksäkert grepp och används när hög hävstång eller avstånd krävs. Den ultratunna profilen och det långa handtaget möjliggör förbättrad tillgång till svåråtkomliga fästelement. Dessa skiftnycklar har öppningar utformade för att täcka skruvar, tappar och låsmuttrar utan överdrivet överhäng. Välj mellan ett brett utbud av Proto extra tunna skiftnycklar, tillgängliga i huvudtjocklekar på 3/16 tum och 7/32 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?