Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL W-3240 Dubbellåda Ändnyckel Gnistfri 1 X1-1/8 tum | AF7LYJ 21XW28

AMPCO METAL W-3240 Dubbellåda Ändnyckel Gnistfri 1 X1-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LYJ Modell: W-3240Korsreferens: 21XW28
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
1 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel låda
FinishNatural
Huvudstorlek1 "x 1-1 / 8"
MaterialNickel Aluminium Brons
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd15.125 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 x 1 1/8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL W-3250 Dubbellåda Ändnyckel 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Nickel Aluminium Brons19.25 "1-1/16 x 1-1/4"2 576 kr
AMPCO METAL W-3220 ändnyckel 7/8 x 1-1/16 tum | AD6MGP 46C045 W-3220Nickel Aluminium Brons15.125 "7/8 x 1-1/16"1 909 kr
AMPCO METAL W-3190 ändnyckel 13/16 x 7/8 tum | AD6MGV 46C050 W-3190Nickel Aluminium Brons12.25 "13/16 X 7/8 "1 571 kr
AMPCO METAL W-3270 ändnyckel 1-1/4 x 1-7/16 tum | AD6MGW 46C051 W-3270Nickel Aluminium Brons19.25 "1-1/4 x 1-7/16"2 804 kr
AMPCO METAL W-3160 ändnyckel 5/8 x 3/4 tum | AD6MHB 46C056 W-3160Nickel Aluminium Brons10.75 "5/8 x 3/4 "1 081 kr
AMPCO METAL W-3210 Double Box Ändnyckel 7/8 x 1 In | AD6MHC 46C057 W-3210Nickel Aluminium Brons14.75 "7/8 x 1 "1 811 kr
AMPCO METAL W-3110 ändnyckel 3/8 x 7/16 tum | AD6MHT 46C071 W-3110Nickel Aluminium Brons7.75 "3/8 x 7/16 "778SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL W-3240 Dubbellåda Ändnyckel Gnistfri 1 X1-1/8 tum
1 980 kr /enhet