Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL WB-60KT Knot Trådhjulsborste Gängad Arbor | AB3HGT 1TEB9

AMPCO METAL WB-60KT Knot Trådhjulsborste gängad arbor

Finns i lager
Artikel: AB3HGT Modell: WB-60KTKorsreferens: 1TEB9

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BorsttypKnuttråd
Borsta Dia.6"
Ansiktsbredd1 / 2 "
Fyll materialAluminium kopparlegering
Max. Varvtal9000
MonteringstypGängad arbor
Trimlängd9 / 16 "
Tråddia.0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlängdArbor HoleBorsttypTråddia.Borsta Dia.AnsiktsbreddFyll materialMax. VarvtalPris
AMPCO METAL WB-40KT Knot Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCKnuttråd0.02 "4"3 / 8 "Aluminium kopparlegering20,0002 165 kr
AMPCO METAL WB-20C Gnistfritt krympt stålborste | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "Krympt tråd0.008 "1 / 4 "1 / 4 "Bronze20,000978SEK
AMPCO METAL WB-45A Gnistfritt krympt stålborste | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "Krympt tråd0.014 "4"3 / 4 "Bronze60003 661 kr
AMPCO METAL WB-45B Gnistfritt stålborste 4 tum diameter | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Krympt tråd0.014 "4"3 / 4 "Bronze60004 014 kr
AMPCO METAL WB-44D Gnistfritt krympt stålborste | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Krympt tråd0.014 "6"1"Bronze60003 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL WB-60KT Knot Trådhjulsborste gängad arbor
3 762 kr /enhet