Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL WH-3/16 Gnistfri sexkantnyckel L 3/16 tum 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4

AMPCO METAL WH-3/16 gnistfri sexkantnyckel L 3/16 tum 2-7/8 L

Finns i lager
Artikel: AD9FVR Modell: WH-3/16Korsreferens: 4RNV4
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-parkerande icke-magnetisk hex-nyckel
Armlängd2.875 "
blad~~POS=TRUNCBeryllium koppar
FinishNatural
Hantera färgBronze
handtag Längd7 / 8 "
Hantera materialBeryllium koppar
Hantera typEnkel
SAE eller metriskSAE
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 16 "
Arbetsvinkel35 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdSAE eller metriskTipsstorlekPris
AMPCO METAL WH-1/16 Gnistfri sexkantnyckel L 1/16 tum 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "140SEK
AMPCO METAL WH-5/64 Gnistfri sexkantnyckel L 5/64 tum 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "132SEK
AMPCO METAL WH-3/32 Gnistfri sexkantnyckel L 3/32 tum 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "156SEK
AMPCO METAL WH-1/8 Gnistfri sexkantnyckel L 1/8 tum 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "153SEK
AMPCO METAL WH-5/32 Gnistfri sexkantnyckel L 5/32 tum 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "175SEK
AMPCO METAL WH-7/32 Gnistfri sexkantnyckel L 7/32 tum 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "243SEK
AMPCO METAL WH-1/4 Gnistfri sexkantnyckel L 1/4 tum 3-7/8 tum Längd | AD9FVU 4RNV6 WH-1 / 43 5 / 16 "1 1 / 16 "SAE1 / 4 "305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL WH-3/16 gnistfri sexkantnyckel L 3/16 tum 2-7/8 L
208SEK /enhet