Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 4680DNKL Bagagehänglås, sidoratt, 1/2 tums horisontellt bygelspel | CH6JYP 38W810

MASTER LOCK 4680DNKL Bagagehänglås, sidoratt, 1/2 tum horisontellt bygelspel

Finns i lager
Artikel: CH6JYP Modell: 4680DNKLKorsreferens: 38W810
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBagage och portfölj hänglås
KroppsfärgSilver
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd1 11 / 32 "
Body MaterialGjutning av zink
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1 3 / 16 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Dial FärgSilver
Slå platsSida
Antal siffrorTre siffror
SäkerhetsnivåAllmän säkerhet
Shackle Dia.1 / 8 "
BygelmaterialStål
SchackeltypStandard bygel
FormaRektangulär
Vertikal avstånd3 / 4 "
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKroppshöjdBody MaterialKroppens tjocklekKroppsbreddShackle Dia.FormaPris
MASTER LOCK 647D Bagage- och portföljhänglås, 3-urtavla, 15/16 tum H x 9/16 tum B Fäste | CD3WJK 4FG16 647DSvart-Mässing1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-158SEK
MASTER LOCK 4688DBLU Bagagehänglås, 1/8 tums bygeldia., Silverurtavla | CH6JYQ 38W808 4688DBLUBlå1 43 / 64 "-1 / 2 "1 3 / 16 "1 / 8 "Oval195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 4680DNKL Bagagehänglås, sidoratt, 1/2 tum horisontellt bygelspel
272SEK /enhet