Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, rostfritt stål | AF7RXE 22LC71

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF7RXE Modell: ADDA-8458Korsreferens: 22LC71
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
7 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGeo Tester Penetrometer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8205100000

Produktinformation:

ADDA-8458 geo-testare-penetrometersats används för att utföra markkomprimeringsmätningar på plats genom att testa grundplanet eller genom att borra jordprover.

Funktioner:

  • När den används med standardkolvar med diametern 1/4 tum, ger den avläsningar av uppskattad obegränsad tryckhållfasthet i TSF eller kg/sq.cm.
  • Setet innehåller 5 kolvar i rostfritt stål, datatabeller, registerskyltar och instruktioner.
  • Den kommer i en plastväska.

Vanliga frågor och svar:

F. Varför bör jordpackning testas?

A.

  • För att förbättra effektiviteten i bevattningssystemet.
  • För att gödningsmedel, bekämpningsmedel och herbicider ska kunna tränga in i jorden mer effektivt.
  • För att öka retentionen och infiltrationen av markvatten.
  • För att säkerställa att luftningstekniken når önskat djup.
  • För att upprätthålla konsekvens från ett fält till nästa.

F. Vad är packningsprocent?

A. Det är förhållandet (angivet i procent) mellan torr enhetsvikt av jord och maximal enhetsvikt som erhålls via ett packningstest.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, rostfritt stål
7 170 kr /enhet