ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 Fot Svart | AD2WMT 3VGN7

ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion(tm) matta 3 x 12 fot svart

Finns i lager
Artikel: AD2WMT Modell: 04410230312000Korsreferens: 3VGN7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrötthetslöpare
Anti-trötthetJa
AntimicrobialNej
StödmaterialPVC-nitril
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd12ft.
Matta Elektriskt motståndAnti-statisk
MattegenskaperHalkskydd
Matta ytmönsterPräglad diamant
Materialpolypropylen
Tjocklek5 / 8 "
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.565
Fartygets höjd (cm)98.04
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod5703308080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMattegenskaperAntimicrobialStödmaterialMatta ytmönsterMaterialYtmaterialTjocklekBreddPris
ANDERSEN 04140000312000 Kudde Max (tm) Mat 3 fot x 12 fot Svart | AD2UMK 3UFD2 04140000312000-NejSluten cell vinylnitrilskumPräglad diamantPVC-nitrilNitril5 / 8 "3ft.5 829 kr
ANDERSEN 04420220312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12ft Blå | AD2WNC 3VGU4 04420220312000HalkskyddNejPVC-nitrilPräglad diamantpolypropylen-7 / 8 "3ft.3 397 kr
ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 fot Brun | AD2WNE 3VGV1 04420210312000HalkskyddNejPVC-nitrilPräglad diamantpolypropylen-7 / 8 "3ft.7 895 kr
ANDERSEN 03700000421000 Cushion Station(tm) 4 fot x 20 fot 1 tum Svart | AF4FUG 8V572 03700000421000Antistatisk och antimikrobiellJaStängd cellskumFast greppNitrilgummi-7 / 16 "4ft.20 596 kr
ANDERSEN 38ZA80 Antifatigue Mat Svart 3 fot x 5 fot | AH8TWM 38ZA80-NejStängd cellskumDiamantplatta-Vinyl9 / 16 "2 '8 "2 950 kr
ANDERSEN 38ZA86 Antifatigue Mat Svart 2 Fot x 4 Fot | AH8TWT 38ZA86-NejNitrilskum med sluten cellDiamantplatta-Nitril9 / 16 "2ft.1 439 kr
ANDERSEN 38ZA87 Antifatigue Mat Svart 4 fot x 6 fot | AH8TWU 38ZA87-NejGummiDiamantplatta-Nitril1"4ft.5 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion(tm) matta 3 x 12 fot svart
3 397 kr /enhet