Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 230 Dräneringskran Mässing Mnpt 3/8 In | AB3WZT 1VPX9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 230 Dräneringskran Mässing Mnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB3WZT Modell: 230Korsreferens: 1VPX9
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränera kuk
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
Hantera materialStål
Hantera typVinge
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck150 psi
Totala höjden1 11 / 32 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Sittposition (intern)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilHantera typHexstorlekSlang inuti Dia.Totala höjdenRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6788 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/4 In | AB3WZP 1VPX5 6788I köVinge9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "86SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 130 Dräneringskran Mässing MNPT 1/8 In | AB3WZQ 1VPX6 130I köVinge17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "136SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 140 Dräneringskran Mässing MNPT 1/4 In | AB3WZR 1VPX7 140I köVinge5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "157SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 185 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/8 In | AB3WZU 1VPY1 185Lång inlineVinge7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "504SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6783 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/8 In | AB3WZV 1VPY2 6783I köVinge13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "192SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 150 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/8 In | AB3WZW 1VPY3 150VinkelVinge-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "196SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 120 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/4 In | AB3WZX 1VPY4 120VinkelVinge-3 / 8 "1.75 "1 / 4 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 230 Dräneringskran Mässing Mnpt 3/8 In
197SEK /enhet