DAYTON DC-hastighetskontroll


Dayton DC-hastighetskontroller är utformade för att reglera DC-motorhastigheten i transportörer, centrifuger och förpackningsutrustning. Dessa kontroller har transient- och överspänningsdämpande förmåga att skydda en motor mot plötsliga elektriska överspänningar.

Filter
Hastighets kontroll: SCR
StilModellRotationDjupKapslingSpänningsutgångBreddHöjdInspänningMax. FörstärkarePris (ex moms)
A
1F794
Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1014 928 SEK
B
2M171
Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1010 005 SEK
C
4Z827
Vändbar2"Chassi90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 233 SEK
D
4Z829
Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1014 378 SEK
E
5X412
Vändbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC24 334 SEK
F
5X485
Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC108 925 SEK
G
6X165
Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.213 622 SEK
H
2PUX3
En riktning3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC47 629 SEK

DC-hastighetskontroll

Dayton DC-hastighetskontroller är utformade för att kontrollera och övervaka prestanda hos en DC-motor. Dessa hastighetskontroller har övergående och överspänningsförmåga att skydda en motor mot plötsliga elektriska störningar. De är utrustade med en trimpott för enkel justering av acceleration och retardation, är förpackade i en robust NEMA / Chassi / IP 30 kapsling och levereras med kör / stopp och fram / back omkopplare för enkel användning. Välj mellan ett brett utbud av Dayton DC-hastighetskontroller, tillgängliga för en maximal effekt på 10 A på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dessa enheter har en kiselstyrd likriktare (SCR) för att omvandla växelspänning till likspänning, vilket ger variabel hastighetskontroll för likströmsmotorer.
  • De är integrerade med en trimpot för enkla accelerations- och deklarationsjusteringar och en patenterad Power Start-funktion som erbjuder mer än 200 % startmoment, vilket säkerställer start av höga friktionsbelastningar.
  • Dessa kontroller ger motoröverbelastningsskydd för att förhindra motorutbränning och olägenheter.
  • De är utrustade med en varvräknare för att registrera olastad hastighet och är förpackade i ett robust NEMA / IP30-klassat hölje för skydd mot farliga elektriska delar.
  • Dessa enheter är förenklade med kör/stopp & framåt/bakåt-omkopplare för enkel användning och levereras med en Dayton DC-hastighetskontrollmanual för användarens bekvämlighet.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturområdet för Dayton DC-hastighetskontroller?

Dayton DC-hastighetskontroller har ett omgivningstemperaturområde på -10 till 45 grader C.

Kräver trimpotenheten någon kalibrering efter installation?

De justerbara trimpotenheterna är oftast fabrikskalibrerade. De kan justeras för speciella fall genom att manuellt justera minimum / maximum / acceleration / retardationshastigheter eller slirkompensering (Volt/Hz) för DC-styrningen.

Varför behövs hastighetskontroller i en DC-motor?

I de flesta mekaniska tillämpningar styr en hastighetskontroll enhetens hastighetsfluktuation för att bibehålla ett konstant (eller minskande) vridmoment. Den är utformad för att fungera i endast en permanentmagnet eller shuntlindad DC-motor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?