Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-08 Sleeve Low Bly Mässingskompression 1/2in | AG6THG 46M576

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-08 Sleeve Low Lead Mässingskompression 1/2tum

Finns i lager
Artikel: AG6THG Modell: 700060-08Korsreferens: 46M576

Få det Maj 7, Tisdag
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
14SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSleeve
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Anslutningstypkompression
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-10 Sleeve Low Bly Mässingskompression 5/8in | AG6THF 46M575 700060-10150 psi5 / 8 "19SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-06 Sleeve Low Bly Mässingskompression 3/8in | AG6THH 46M577 700060-06200 psi3 / 8 "8SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-05 Sleeve Low Bly Mässingskompression 5/16tum | AG6THJ 46M578 700060-05300 psi5 / 16 "8SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-04 Sleeve Low Bly Mässingskompression 1/4in | AG6THK 46M579 700060-04300 psi1 / 4 "6SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-03 Sleeve Low Bly Mässingskompression 3/16tum | AG6THL 46M580 700060-03400 psi3 / 16 "6SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-02 Sleeve Low Bly Mässingskompression 1/8in | AG6THM 46M581 700060-02400 psi1 / 8 "5SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1460X532 Sleeve Compression Mässing 150psi | AH3QAL 32WH58 1460X532-5 / 32 "109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-08 Sleeve Low Lead Mässingskompression 1/2tum
14SEK /enhet