Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-05 Sleeve Low Bly Mässingskompression 5/16tum | AG6THJ 46M578

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-05 Sleeve Low Lead Mässingskompression 5/16tum

Finns i lager
Artikel: AG6THJ Modell: 700060-05Korsreferens: 46M578

Få det Maj 7, Tisdag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSleeve
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Anslutningstypkompression
Max. Tryck300 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-10 Sleeve Low Bly Mässingskompression 5/8in | AG6THF 46M575 700060-10150 psi5 / 8 "16SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-08 Sleeve Low Bly Mässingskompression 1/2in | AG6THG 46M576 700060-08200 psi1 / 2 "12SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-06 Sleeve Low Bly Mässingskompression 3/8in | AG6THH 46M577 700060-06200 psi3 / 8 "7SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-04 Sleeve Low Bly Mässingskompression 1/4in | AG6THK 46M579 700060-04300 psi1 / 4 "5SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-03 Sleeve Low Bly Mässingskompression 3/16tum | AG6THL 46M580 700060-03400 psi3 / 16 "5SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-02 Sleeve Low Bly Mässingskompression 1/8in | AG6THM 46M581 700060-02400 psi1 / 8 "4SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1460X532 Sleeve Compression Mässing 150psi | AH3QAL 32WH58 1460X532-5 / 32 "85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-05 Sleeve Low Lead Mässingskompression 5/16tum
7SEK /enhet