Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-14 Sleeve Low Lead Mässing 120 Psi | AF7EUA 20XM27

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Sleeve Low Lead Mässing 120 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EUA Modell: 700060-14Korsreferens: 20XM27

Få det Maj 8, Onsdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSleeve
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-07 Sleeve Low Lead Mässing 200 Psi | AF7ETZ 20XM26 700060-07200 psi7 / 16 "24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Sleeve Low Lead Mässing 120 Psi
46SEK /enhet