ALLEGRO SAFETY 9558-25 axiell explosionssäker, plastfläkt, 16 tum, med behållare, 25 fot kanal | CD4UUV

ALLEGRO SAFETY 9558-25 axiell explosionssäker, plastfläkt, 16 tum, med behållare, 25 fot kanal

Finns i lager
Artikel: CD4UUV Modell: 9558-25

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad9.6/4.6-4.8A
KanalmaterialVinyl, polyester
FläktmaterialAntistatisk glasförstärkt polyamid
FinishNeoprenbelagd
Frekvens60 Hz
Säkringsförstärkare60A
Höjd22 1 / 2 "
HP3 / 4 hp
Längd34 "
Materialpolyeten
Material för konstruktionpolyeten
Ljudnivå88.19 db
Antal Blades3
KONTAKT-TYPECP
RPM3450 RPM
Temp. Motstånd250 Deg. F
Spänning115/ 208-230V AC
Bredd22 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareLedningslängdNuvarande ritadGrillfinishHöjdHPLängdMaterialPris
ALLEGRO SAFETY 9506 Axialfläkt, 12V DC, 8 tums kanaldiameter | AG8FLG 950618 ga15 ft.22AStål/förkromad15 "1 / 4 hp14 "Stål8 382 kr
ALLEGRO SAFETY 9529 Axial DC metallblåsare, 12 tums diameter, 12V DC | AG8FQQ 952916 ga-22A-16 "1 / 4 hp15 1 / 2 "Stål11 052 kr
ALLEGRO SAFETY 9553 Axialfläkt, 16 tum Dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hk20 "polyeten11 096 kr
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard metallblåsare, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39AElförzinkad-1 / 2 hp--22 000 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Axial Explosionssäker, Metallblåsare, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------38 571 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Axial DC industriell plastfläkt, 12V, 16 tum Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hp20 "polyeten17 210 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX axiell explosionssäker industriell plastfläkt, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 "3 / 4 hp20 "polyeten24 649 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-25 axiell explosionssäker, plastfläkt, 16 tum, med behållare, 25 fot kanal
32 691 kr /enhet