Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-07 Sleeve Low Lead Mässing 200 Psi | AF7ETZ 20XM26

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-07 Sleeve Low Lead Mässing 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7ETZ Modell: 700060-07Korsreferens: 20XM26
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSleeve
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-14 Sleeve Low Lead Mässing 120 Psi | AF7EUA 20XM27 700060-14120 psi7 / 8 "40SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-07 Sleeve Low Lead Mässing 200 Psi
20SEK /enhet