Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0806 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 1/2 tum x 3/8 tum | AG6TGC 46M549

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0806 Kontaktdon Lågt bly, mässingskompression x hane 1/2 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG6TGC Modell: 700068-0806Korsreferens: 46M549

Få det Maj 8, Onsdag
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek11 / 16-20
AnslutningstypKompression x MNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-1008 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 5/8 tum x 1/2 tum | AG6TGA 46M547 700068-100813 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "174SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0808 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 1/2tum | AG6TGB 46M548 700068-080811 / 16-2013 / 16 "200 psi1 / 2 "1 / 2 "239SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0608 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 3/8 tum x 1/2 tum | AG6TGD 46M550 700068-06089 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "141SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0606 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 3/8tum | AG6TGE 46M551 700068-06069 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "97SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0604 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 3/8 tum x 1/4 tum | AG6TGF 46M552 700068-06049 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "89SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0602 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 3/8 tum x 1/8 tum | AG6TGG 46M553 700068-06029 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 8 "3 / 8 "81SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0504 Kontaktdon Låg bly, mässingskompression x hane 5/16 tum x 1/4 tum | AG6TGH 46M554 700068-05041 / 2-249 / 16 "300 psi1 / 4 "5 / 16 "91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0806 Kontaktdon Lågt bly, mässingskompression x hane 1/2 tum x 3/8 tum
121SEK /enhet