Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0302 Armbåge hane, låg bly, mässing 400 Psi | AF7EVN 20XM63

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0302 hanarmbåge låg bly mässing 400 psi

Finns i lager
Artikel: AF7EVN Modell: 700069-0302Korsreferens: 20XM63

Få det Maj 7, Tisdag
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek5/16-24 x 3/8-24
Max. Tryck400 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0304 Armbåge hane, låg bly, mässing 400 Psi | AF7EKP 20XM64 700069-03043/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "171SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0402 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EKQ 20XM65 700069-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "98SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0404 Hanarmbåge Lågbly Mässing 300 Psi | AF7EKR 20XM66 700069-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "116SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0406 Armbåge hane, låg bly, mässing 300 Psi | AF7EKT 20XM67 700069-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "197SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0408 Armbåge hane, låg bly, mässing 300 Psi | AF7EKU 20XM68 700069-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "289SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0812 Hanarmbåge Lågbly Mässing 200 Psi | AF7EKV 20XM69 700069-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "557SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-1012 Hanarmbåge Lågbly Mässing 150 Psi | AF7EKW 20XM70 700069-101213/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "496SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0302 hanarmbåge låg bly mässing 400 psi
116SEK /enhet