ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Manlig armbåge låg bly, mässing


Filter
Grundmaterial: Mässing , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
700069-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "945 SEK
A
700069-0304
3/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "171 SEK
A
700069-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "111 SEK
A
700069-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "116 SEK
A
700069-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "98 SEK
A
700069-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "116 SEK
A
700069-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "197 SEK
A
700069-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "289 SEK
A
700069-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "557 SEK
A
700069-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "496 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?