Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700085-1008 Reducing Armbow Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWY 20XN07

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1008 Reducing Armbow Low Lead Brass 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EWY Modell: 700085-1008Korsreferens: 20XN07

Få det Maj 7, Tisdag
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
425SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska armbågen
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek9/16-24 x 11/16-20
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 5 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700085-1006 Reducing Armbow Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWX 20XN06 700085-10069/16-24 x 13/16-183 / 8 "x 5 / 8"335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1008 Reducing Armbow Low Lead Brass 150 Psi
425SEK /enhet